Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE118-05850
Cod. Produttore
118-05850
Cod. EAN
5022660181665

Informazioni di prodotto

  • Serie: OS-Series
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Materiale: PA66HS
  • Colore: Nero (BK)
  • Carico rottura min: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40°C/+105°C
  • Zero Alogeni: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Facile da inserire, ma con un elevato carico di rottura. Disponibile in PA46 per applicazioni fino a +150°C. DIsponibile in PA66V0 autoestinguente. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette della serie OS sono ideali nei settori dove vengono utilizzati cavi con basso spessore di isolamento come per esempio l'automotive e l'aerospace. Le fascette OS in PA66V0 sono adatte in quei settori in cui sono fondamentali la riduzione dei gas tossici e la non propagazione della fiamma (per es. ferroviario).

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,6 ... 35 mm

Serie

OS Series

Produttore

Fascetta dentatura esterna 150x4,6 mm nera PA66V0 autoestinguente per automotive aerospace ferroviario