Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT4S-M39
Cod. Produttore
BT4S-M39
Cod. EAN
0074983633883

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica progettata per garantire un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla punta curva che facilita l'inserimento
  • Risparmio di tempo con il design brevettato a testa a cupola e bordi lisci
  • Regolazione infinita per adattarsi a diverse dimensioni di fascette

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in nylon 6.6 stabilizzato al calore fino a 115°C per lunga durata
  • Affidabilità e prestazioni costanti grazie alla linguetta in acciaio inox
  • Adatta per uso interno, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo
Descrizione del produttore: Cable Tie, Metal Barb, 15.1 Inches (384 mm) Length, Standard, Heat Stabilized Nylon 6.6, Natural material for high temperature applications up to 239 degrees Fahrenheit (115 degrees Celsius). Indoor use. Dome-top head features unique patented design with round, smooth edges. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.