Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01959
Cod. Produttore
111-01959
Cod. EAN
4031026104287

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: PA66HS (poliammide 6.6)
  • Temperatura max: +105 °C
  • Lunghezza: 100,0 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Carico rottura min: 80 N
  • Ø legatura max: 22,0 mm
  • Certificazioni: ANSI/UL 62275, CSA, VG 95387

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a +105 °C. Disponibile in una vasta gamma di dimensioni per coprire quasi tutte le applicazioni. La dentatura interna fornisce una forte presa sui fasci di cavi. Disponibili attrezzature manuali e/o pneumatiche per una maggiore affidabilità del processo. Disponibili nei colori naturale e nero, altri colori su richiesta. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 stabilizzato termicamente (PA66HS). Possono essere applicati in ambienti con temperature continue fino a +105 °C. Le fascette per cavi serie T possono essere facilmente installate a mano o utilizzando uno strumento applicativo per garantire la coerenza dell'installazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

omologazione UL

omologazione VG

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,5 ... 22 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta cavi 100x2,5 mm poliammide 6.6 stabilizzata termicamente PA66HS resistente fino 105°C uso industriale naturale