Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE112-35060
Cod. Produttore
112-35060
Cod. EAN
5022660315770

Informazioni di prodotto

  • Serie: RPE-Series
  • Lunghezza: 350 mm
  • Larghezza: 9,0 mm
  • Materiale: PA66HSW (poliammide 6.6)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Carico rottura min.: 445 N
  • Serraggio: riapribile
  • Ø max legatura: 92,0 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. La serie RPE è riaprile e riutilizzabile. La serie RPE riapribile con la testa a basso profilo permette di aggiungere e togliere cavi in fase di post-installazione. Sono particolarmente utili in applicazioni in spazi ristretti. Sono prodotte in poliammide stabalizzata al calore e agli UV (PA66HSW) in modo da poter essere utilizzate in estrno e in aree dove ci sono temperature maggiori.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

350 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,7 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

92 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

445 N

Diametro del fascio min.

25 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

25 ... 92 mm

Serie

RPE Series

Produttore

Fascetta basso profilo 350x9 mm riutilizzabile poliammide resistente UV e calore per cavi spazi ristretti