Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE112-18060
Cod. Produttore
112-18060
Cod. EAN
5022660313721

Informazioni di prodotto

  • Serie: PE-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Dimensioni: 180x9,0 mm
  • Carico rottura: 445 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Colore: Nero (BK)
  • Certificazione: IEC 62275, UL 94 V2
  • Ø legatura max: 42,0 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. Permette una sicura legatura in parallelo dei cavi. Progettate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali nelle applicazioni in spazi ristretti. Il disegno arrotondato permette l'assenza di spigoli vivi, garantendo una maggiore sicurezza.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,7 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

42 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

445 N

Diametro del fascio min.

10 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

10 ... 42 mm

Serie

PE Series

Produttore

Fascetta basso profilo 180x9 mm nero per cablaggio elettrico spazi ristretti