Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01306
Cod. Produttore
111-01306
Cod. EAN
5022660339561

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Resistenza: Corrosione e intemperie
  • Carico rottura min: 4100 N
  • Dimensioni: 1245x16 mm (LxW)
  • Spessore: 0,3 mm
  • Temperatura esercizio: -80 °C a +538 °C
  • Certificazioni: CSA, UL 62275
  • Serie: MBT-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Serie MBT in acciaio inox AISI 316L. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.

colore

Multicolore

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

1245 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,3 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

380 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

16 mm

Resistenza alla trazione min.

4100 N

Diametro del fascio min.

12 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

12 ... 380 mm

Serie

MBT Series

Produttore

Fascetta acciaio inox AISI 316L 1245x16 mm sistema autobloccante resistente corrosione e alte temperature uso industriale chimico petrolifero navale