Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-95338
Cod. Produttore
111-95338
Cod. EAN
4031026195988

Informazioni di prodotto

Fascetta in acciaio 838x12.3 mm MBT33XHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Serie MBT in acciaio inox AISI 304. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.

colore

Multicolore

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

838 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,3 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

254 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

12,3 mm

Resistenza alla trazione min.

2700 N

Diametro del fascio min.

17 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

17 ... 254 mm

Serie

MBT Series

Produttore

Fascetta acciaio inox AISI 304 838x12,3 mm sistema autobloccante resistente corrosione uso industriale