Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-25102
Cod. Produttore
111-25102
Cod. EAN
5022660021855

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 370x12.5 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo dentatura: Interna
  • Applicazione: Manuale o utensile
  • Uso: Legatura cavi e tubi
  • Serie: T series
  • Riciclabile: Sì, 100%

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

100 mm

larghezza della banda

12,5 mm

Resistenza alla trazione min.

1115 N

Diametro del fascio min.

25 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

25 ... 100 mm

Serie

T Series

Produttore

FASCETTA 370X12.5 NERO T250X