Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE120-40019
Cod. Produttore
120-40019
Cod. EAN
4031026335308

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66HS
  • Temperatura esercizio: -40°C/+105°C
  • Ø legatura max: 20 mm
  • Confezione: 2000 pezzi
  • Colore: Naturale
  • Tensione costante: Ripetibile
  • Riciclabile: Sì
  • Serie: Autotool

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a + 105 °C. Disponibile in bandoliere da 50 fascette o bobine da 3.500 fascette. Tensione ripetitiva sui fasci. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.

colore

Neutro

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

qualità del materiale

Poliammide

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

diametro max. del fascio

20 mm

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

0,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

0,7 ... 20 mm

Serie

Autotool

Produttore

Fascetta 100x2,5 mm naturale PA66HS resistente calore per legatura cavi tubi automotive industriale packaging