Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE120-46009
Cod. Produttore
120-46009
Cod. EAN
4031026216072

Informazioni di prodotto

  • Serie: Autotool
  • Diametro max legatura: 20 mm
  • Materiale: PA46, PA66HS, PA66HSW
  • Confezioni: 50 o 3500 pezzi
  • Tensionamento: costante e ripetibile
  • Temperatura esercizio: -40°C a +150°C
  • Infiammabilità: UL 94 V2
  • Riciclabile: facilmente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette. Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.

colore

Neutro

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

diametro max. del fascio

20 mm

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

0,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

0,7 ... 20 mm

Serie

Autotool

Produttore

Fascetta 100x2,5 mm naturale AT2000 legatura cavi tubi industriale automotive packaging