Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51002200
Cod. Produttore
51002200
Cod. EAN
8012952299151

Informazioni di prodotto

FARO 3 1730 JM-E 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Il faro DS51002200 è un apparecchio di illuminazione per esterni con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica e diametro 180 mm, caratterizzato da un diffusore in policarbonato trasparente infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. Il portalampada è realizzato in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco E27 in ceramica con contatti argentati. La verniciatura è eseguita in più fasi, con cataforesi e finitura acrilica grigio grafite, garantendo elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV. L'alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio dotato di guaina resistente a 90°C e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 4 mm². È fornito completo di base, tirafondi da interrare, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Conforme alle norme EN60598-1, CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, certificato ENEC, è ideale per installazioni in zona 1 grazie all’ottica antinquinamento luminoso. Il colore è grigio grafite. Descrizione del produttore: FARO 3 1730 JM-E 70 CNR-L GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Faro LED esterno 70W IP65 IK10 grigio grafite zona 1