Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51102300
Cod. Produttore
51102300
Cod. EAN
8012952077506

Informazioni di prodotto

FARO 4 1732 CDO-TT 50 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Il faro modello 1732 Faro 4 è un apparecchio di illuminazione esterno realizzato con un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro 180 mm, verniciato con un processo a più fasi che garantisce resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e stabilità ai raggi UV, con finitura grigio grafite. Il diffusore è in policarbonato trasparente, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, con lamelle in alluminio ossidato. Il portalampada è disponibile con attacco E27 o G24q, con componenti in policarbonato, ceramica e contatti in bronzo fosforoso o argentati. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio resistente a 90°C e morsettiera adatta a conduttori fino a 4 mm². Il faro è dotato di base e tirafondi per interramento, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, è certificato ENEC e progettato con ottica antinquinamento luminoso, ideale per installazioni in zona 1 secondo UNI10819. Descrizione del produttore: FARO 4 1732 CDO-TT 50 CNR-L GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Faro LED esterno 1732 CDO-TT 50 IP65 IK10 zona 1 grafite