Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51101500
Cod. Produttore
51101500
Cod. EAN
8012952087741

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 547 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Peso: 4.8 kg
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 9 W
  • Indice IP: 66
  • Classe isolamento: II
  • Serie: 1799
La famiglia Faro è stata progettata per illuminare gli spazi esterni con discrezione ed eleganza, offrendo soluzioni adattabili a diversi contesti grazie alle varie altezze disponibili. Questo apparecchio a LED da 9W con temperatura colore di 4000 K garantisce un'illuminazione efficiente e confortevole, con un flusso luminoso di 1050 lumen e un'efficienza luminosa di 117 lm/W. Il corpo cilindrico è realizzato in alluminio estruso con finitura grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre il diffusore in policarbonato trasparente è antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente. Il prodotto è dotato di valvola anticondensa e connettore stagno per il collegamento, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici esterni, creando ambienti accoglienti e sicuri. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica RG0, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro 4 LED - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

547 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 9W 4000K IP66 IK10 Esterni Grafite