Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51065139
Cod. Produttore
51065139
Cod. EAN
8012952190878

Informazioni di prodotto

FARO 1795 LED 8W CLD GRAFITE 3000K
Descrizione del produttore: Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

8 W

Rendimento luminoso delle lampade

59 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 8W 3000K luce calda design grafite per interni ed esterni