Descrizione del prodotto
Il Faro 2 è un apparecchio di illuminazione da parete progettato per ambienti esterni che coniuga funzionalità ed estetica. Realizzato in alluminio estruso con sezione cilindrica e copertura in pressofusione, presenta un diffusore in policarbonato trasparente, zigrinato internamente e liscio esternamente, resistente alla polvere. La finitura è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere automatizzato con vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, disponibile nel colore grafite. Questo apparecchio è dotato di valvola anticondensa per la circolazione dell’aria, connettore impermeabile per il collegamento alla linea elettrica e piastra di fissaggio a parete. La sorgente luminosa è a LED con potenza di 5 W, flusso luminoso di 424 lumen, temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 85 lm/W. Il faro garantisce una lunga durata del LED fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. È certificato con grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK10, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0.9. Questo prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di marcatura CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro 2 LED - a parete