Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51002100
Cod. Produttore
51002100
Cod. EAN
8012952299076

Informazioni di prodotto

FARO 3 1730 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Il faro 3 modello 1730 è una soluzione illuminotecnica di alta qualità, caratterizzata da un corpo cilindrico in alluminio estruso con diametro di 180 mm, che garantisce robustezza e durata nel tempo. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, con lamellare in alluminio ossidato al 99,85%, assicurando un'ottima protezione e distribuzione della luce. Il portalampada è disponibile in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco G24q, oppure in ceramica con contatti argentati per attacco E27. La verniciatura è eseguita in più fasi, con cataforesi e finitura acrilica grigio grafite, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, ideale per installazioni esterne. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio protetto da guaina PVC-HT resistente a 90°C. La dotazione comprende base e tirafondi da interrare, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, è certificato ENEC e progettato con ottica antinquinamento luminoso, adatto per installazioni in zona 1 secondo UNI10819. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a diversi contesti esterni. Descrizione del produttore: FARO 3 1730 SAP-T 70 CNR-L GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Faro LED 70W SAP-T corpo alluminio esterno IP65 IK10