Descrizione del prodotto
Gamma Floor rappresenta un'illuminazione tecnica avanzata per superfici, ideale per mettere in risalto dettagli e aggiungere profondità agli oggetti sia in contesti classici che moderni. Questo apparecchio orientabile dispone di LED RGBW con potenza di 56W, offrendo un flusso luminoso di 630 lumen con temperatura colore di 4000 K e un angolo di fascio di 26°. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con controcassa in nylon e cornice in acciaio inox AISI 316L, mentre l’ottica è in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso, regolabile fino a 15°. Il diffusore in vetro temperato da 15 mm garantisce resistenza a shock termici, urti e carico statico. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è calpestabile e carrabile, con grado di protezione IP68 e resistenza meccanica IK10, supportando carichi fino a 4000 kg. È predisposto per il controllo DMX con programmazione personalizzabile. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza superiore a 0,9. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Floor - orientabile - LED RGBW DMX