Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51023908
Cod. Produttore
51023908
Cod. EAN
8012952126037

Informazioni di prodotto

FARO 1232 FLC 2X18L CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Il faro modello 1232 FLC 2X18L è caratterizzato da un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro di 180 mm, che garantisce robustezza e durata nel tempo. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e una lunga vita utile. La lamellare in alluminio ossidato al 99,5% contribuisce a un’efficiente gestione della luce. Il portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco 2G11 è progettato per garantire affidabilità e sicurezza. La verniciatura, eseguita con un ciclo a liquido ad immersione e finitura acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, offre una protezione eccellente contro corrosione e nebbie saline. Il cablaggio è conforme alla norma CEI 20-20, con alimentazione a 230V/50Hz e una morsettiera che supporta conduttori fino a 4 mm². Il prodotto è completo di base e tirafondi per interramento, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, è ideale per installazioni in zone esterne, offrendo un’ottica antinquinamento luminoso adatta alla zona 3 secondo UNI10819. La finitura in colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile. Descrizione del produttore: FARO 1232 FLC 2X18L CELL GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

Faro LED 2x18W IP65 IK10 esterno grafite zona 3