Descrizione del prodotto
Il faro DS51002008 è un apparecchio di illuminazione robusto e performante, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con sezione cilindrica di diametro 180 mm, verniciato con finitura acrilica grigio grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, mentre il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso, dotato di attacco G24q-3 per lampade FLC da 1x26W con temperatura colore 4000K e resa cromatica Ra 1b. L’alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio di alta qualità e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 4 mm². Il faro è progettato per un’installazione semplice e sicura, completo di base, tirafondi da interrare, presa-spina e valvola di ricircolo aria. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, garantisce protezione IP65 e IK10, con ottica antinquinamento luminoso ideale per installazioni in zona 1 secondo UNI10819. Descrizione del produttore: FARO 3 1730 FLC 1X26T CELL GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.