Descrizione del prodotto
Il faro 3 modello 1731 è caratterizzato da un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro di 180 mm, verniciato con finitura acrilica grigio grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente, infrangibile, autoestinguente e stabilizzato contro i raggi UV. Il portalampada può essere in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco G24q o in ceramica con contatti argentati per attacco E27. Il prodotto è dotato di base e tirafondi per l’interramento, presa-spina per un’installazione rapida e valvola di ricircolo aria. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavetto rigido o capicordato, completo di morsettiera 2P+T. Il faro è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, garantendo resistenza all’acqua, polvere e urti. La combinazione di materiali di alta qualità e finiture lo rende ideale per applicazioni esterne che richiedono illuminazione affidabile e durevole. Descrizione del produttore: FARO 3 1731 SAP-T 70 CNR-L GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.