Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51000500
Cod. Produttore
51000500
Cod. EAN
8012952177022

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1040 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Potenza: 13 W
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Protezione: IP66, IK10
  • Colore: Grafite
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: 1230
La famiglia Faro è progettata per illuminare con discrezione ed eleganza gli spazi esterni, offrendo soluzioni adatte a diversi contesti grazie alla disponibilità in varie altezze. Questo modello alto, con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica e diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, garantisce un'illuminazione LED efficiente e duratura con una potenza di 13W e un flusso luminoso di 813 lumen. La struttura è resistente agli urti (IK10) e ha un grado di protezione IP66, adatta quindi a condizioni esterne impegnative. La finitura grafite con verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. Equipaggiato con valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea, questo faro è ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici, creando ambienti confortevoli e accoglienti. Descrizione del produttore: Faro - tipo alto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

1040 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

13 W

Rendimento luminoso delle lampade

63 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 13W 813lm IP66 Grafite Esterni Residenziali