Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51000600
Cod. Produttore
51000600
Cod. EAN
8012952177602

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 510 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 13 W
  • Flusso luminoso: 813 lm
  • Classe di isolamento: II
  • Protezione: IP66, IK10
  • Serie: 1232 - Faro - tipo basso
La famiglia Faro è progettata per illuminare con discrezione ed eleganza gli spazi esterni, valorizzando percorsi, aree verdi e ambienti architettonici. Questo faro tipo basso, con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica e diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, garantisce una luce LED da 13W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 813 lumen. La sua struttura robusta, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK10, è ideale per ambienti esterni anche in condizioni difficili. La finitura grafite, con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicura durata e resistenza nel tempo. Dotato di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento, offre efficienza luminosa elevata e lunga durata del LED, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 50.000 ore. Classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0.9 completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Faro - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

510 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

13 W

Rendimento luminoso delle lampade

63 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 13W 4000K IP66 IK10 Esterni Grafite