Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51020300
Cod. Produttore
51020300
Cod. EAN
8012952024227

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso
  • Diffusore in policarbonato V2
  • Portalampada E27 e 2G11
  • Verniciatura anticorrosione UV
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Grado protezione IP65 IK10
  • Ottica antinquinamento
  • Serie 1232 Faro

Documentazione tecnica

Il faro 1232 MAX 75 S colore grafite è un apparecchio di illuminazione progettato per applicazioni esterne con un design a sezione cilindrica dal diametro di 180 mm e un'altezza di 510 mm. Il corpo è realizzato in alluminio estruso, garantendo robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV per una lunga durata nel tempo. La lamellare in alluminio ossidato al 99,5% contribuisce a una distribuzione ottimale della luce. Il portalampada è disponibile con attacco E27, realizzato in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso, assicurando un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido che include una fase di pretrattamento, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e una finitura acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in cavetto rigido o capicordato, dotato di morsettiera 2P+T per conduttori fino a 4 mm². Il faro è completo di base e tirafondi da interrare, presa-spina per un’installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, è certificato ENEC e presenta un’ottica antinquinamento luminoso, ideale per installazioni in zona 3 secondo UNI10819. Descrizione del produttore: FARO 1232 MAX 75 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Faro LED 1232 MAX 75 S grafite esterno IP65 IK10