Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51000300
Cod. Produttore
51000300
Cod. EAN
8012952024081

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio estruso Ø180 mm
  • Diffusore: policarbonato trasparente V2
  • Alimentazione: 230V/50Hz
  • Grado protezione: IP65 IK10
  • Attacco base: E27
  • Peso: 5,93 kg
  • Certificazione: ENEC
  • Serie: 1230

Documentazione tecnica

Il faro 1230 MAX 75 S è un apparecchio di illuminazione progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio estruso di forma cilindrica con diametro 180 mm, assicurando robustezza e resistenza. Il diffusore è in policarbonato trasparente, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, mentre la lamellare è in alluminio ossidato al 99,85%. Il portalampada, disponibile con attacco E27 o 2G11, è in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso o in ceramica con contatti argentati, garantendo affidabilità nel collegamento elettrico. La verniciatura è eseguita con un ciclo a immersione, comprendente pretrattamento superficiale, cataforesi e finitura acrilica bicomponente resistente alla corrosione e ai raggi UV. L’alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio in PVC-HT o silicone con calza di vetro, completo di morsettiera 2P+T per conduttori fino a 4 mm². Il prodotto è dotato di base e tirafondi per interramento, presa-spina per installazione rapida e valvola di ricircolo aria. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10, è certificato ENEC e presenta ottica antinquinamento luminoso, ideale per installazioni in zona 3 secondo UNI10819. La finitura color grafite conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: FARO 1230 MAX 75 S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Faro LED 1230 MAX 75 S IP65 IK10 Esterni Residenziale Grafite