Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41492000
Cod. Produttore
41492000
Cod. EAN
8012952143508

Informazioni di prodotto

RODIO 1898 LED 79W CLD GRAFITE
Versatilità, efficienza e qualità della luce contraddistinguono il proiettore Rodio 1898 LED 79W CLD nella raffinata finitura grafite. Questo apparecchio di illuminazione esterna è progettato per offrire prestazioni elevate grazie alla sorgente luminosa LED COB con distribuzione asimmetrica, che garantisce un flusso luminoso di 10.426 lumen e un’efficienza luminosa di 132 lm/W a 4000 K, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un’ottima dissipazione del calore, prolungando la durata del LED fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre la verniciatura a polvere poliestere protegge da corrosione e raggi UV. Dotato di protezione IP66 e IK09, è adatto per installazioni a soffitto e ambienti esterni con temperature da -20 °C a 40 °C. Completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni, il proiettore Rodio unisce design e robustezza per un’illuminazione affidabile e di alta qualità. Descrizione del produttore: Rodio - COB asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

79 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

10426 ... 10426 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 79W Rodio 1898 asimmetrico esterno grafite