Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41375000
Cod. Produttore
41375000
Cod. EAN
8012952117806

Informazioni di prodotto

PUNTO 1131 3000LM CLD CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Punto luce LED da 28 watt con tecnologia a cella grafite, ideale per l'illuminazione efficiente e moderna. Questo apparecchio offre un'illuminazione chiara e duratura, adatta a diversi ambienti elettrici, garantendo risparmio energetico e alta performance. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente affidabile per impianti elettrici di qualità.

larghezza

142 mm

lunghezza

212 mm

altezza/profondità

286 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65