Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257399
Cod. Produttore
41257399
Cod. EAN
8012952022230

Informazioni di prodotto

FORUM-FS 1195 MAX-TS 2000SA CNR GRAF RC

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione professionale modello 1195 Forum - FS con riaccensione a caldo, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una lunga durata e dissipazione efficiente del calore. Il riflettore è in alluminio puro 99,98% ossidato anodicamente e brillantato, dotato di aletta per il recupero del flusso luminoso, mentre il diffusore è realizzato in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura è a polvere di poliestere di colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, adatta a installazioni in ambienti esterni. Il portalampada in ceramica con contatti argentati e l’attacco a cavo assicurano una connessione affidabile. L’alimentazione è a 230V/50Hz per 1000W o 400V/50Hz per 2000W, con cablaggio in silicone e calza in fibra di vetro, garantendo sicurezza e durata. L’apparecchio è equipaggiato con pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura, mirino per il puntamento e valvola di ricircolo aria. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, e certificazione europea ENEC. L’accenditore elettronico con tecnologia a microprocessore consente una riaccensione intelligente, riconoscendo automaticamente la lampada connessa e regolando la tensione di innesco, con spegnimento automatico in caso di guasto o fine vita della lampada per proteggere i componenti. Dimensioni e peso sono ottimizzati per un’installazione versatile, con superficie di esposizione al vento di 1400 cm² in lunghezza e 2000 cm² in larghezza. Descrizione del produttore: FORUM-FS 1195 MAX-TS 2000SA CNR GRAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

530 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

372 mm

altezza/profondità

558 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione LED Forum-FS 1195 IP66 esterno