Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51063000
Cod. Produttore
51063000
Cod. EAN
8012952152043

Informazioni di prodotto

FARO 5 1797 LED 5W CLD GRAFITE
Il faro 1797 - Faro 5 LED tipo alto è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da un design elegante e discreto, ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici creando ambienti confortevoli e accoglienti. Realizzato con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, è rifinito con una verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, nel colore grafite. Dotato di lampada LED integrata da 5W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 750 lumen, garantisce un'elevata efficienza luminosa di 150 lm/W e una lunga durata fino a 50.000 ore. Il prodotto presenta un grado di protezione IP66 e un'alta resistenza agli urti IK10, assicurando robustezza e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. Completo di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento, è progettato per funzionare con tensione AC tra 220 e 240 V e frequenza 50-60 Hz, senza necessità di regolazioni o controlli esterni. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro 5 LED - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 5W 4000K IP66 Esterno Grafite