Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51063239
Cod. Produttore
51063239
Cod. EAN
8012952181050

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 875 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 15 W
  • Flusso luminoso: 1900 lm
  • Classe isolamento: II
  • Protezione: IP66, IK10
  • Serie: 1797
Il faro 1797 - Faro 5 LED tipo alto è una soluzione elegante e discreta per l’illuminazione degli spazi esterni, progettata per valorizzare percorsi, aree verdi e ambienti architettonici con un’illuminazione confortevole e accogliente. Realizzato con un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica dal diametro di 180 mm e un diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni. La verniciatura a polvere a base poliestere assicura protezione contro la corrosione e i raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il faro è dotato di una sorgente luminosa LED da 15 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1900 lumen, con un’efficienza luminosa di 127 lm/W e un elevato mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK10 lo rendono adatto a installazioni esterne impegnative. Completo di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea, garantisce sicurezza e facilità di installazione. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e raffinato, mentre la classe di isolamento II e la classe di sicurezza fotobiologica RG0 assicurano elevati standard di sicurezza. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, enfatizzando gli aspetti più rilevanti per un utilizzo professionale nel settore dell’illuminazione elettrica esterna. Descrizione del produttore: Faro 5 LED - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 15W 3000K IP66 IK10 Esterni Grafite