Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51063200
Cod. Produttore
51063200
Cod. EAN
8012952178401

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 875 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Peso: 5.6 kg
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 15 W
  • Protezione: IP66, IK10
  • Efficienza luminosa: 133 lm/W
  • Serie: 1797
La famiglia Faro 5 LED è progettata per illuminare con discrezione ed eleganza gli spazi esterni, valorizzando percorsi, aree verdi e contesti architettonici. Questo apparecchio, di tipo alto con altezza di 875 mm e diametro di 180 mm, è realizzato con corpo in alluminio estruso dalla sezione cilindrica e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV. La verniciatura a polvere a base poliestere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità nel tempo, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Il faro integra una lampada LED da 15 W con temperatura colore di 4000 K, un flusso luminoso di 2000 lumen e un’efficienza luminosa di 133 lm/W, assicurando un’illuminazione potente e duratura (fino a 50000 ore). È dotato di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. La sua elevata protezione meccanica (IK10) e il grado di protezione IP66 lo rendono adatto a condizioni esterne difficili, garantendo sicurezza e affidabilità. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza ≥ 0.9 e classe energetica C. Questo faro rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto robusto, efficiente e dal design sobrio nel settore dell’illuminazione elettrica esterna. Descrizione del produttore: Faro 5 LED - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 15W 4000K IP66 IK10 Esterni Residenziali