Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51063100
Cod. Produttore
51063100
Cod. EAN
8012952152036

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 1500 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Dimensioni: 875x180 mm (H x Ø)
  • Serie: 1797
La famiglia Faro è stata progettata per illuminare gli spazi esterni con discrezione ed eleganza. Questo faro alto a LED da 10W offre una luce efficiente e confortevole con un flusso luminoso di 1500 lumen e una temperatura colore di 4000 K, ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici. Realizzato con corpo in alluminio estruso e diffusore in policarbonato trasparente antiriflesso, è resistente agli urti (IK10) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. La finitura in grafite con verniciatura a polvere garantisce durata e resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Dotato di valvola di ricircolazione aria e connettore stagna per il collegamento in linea, è una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Faro 5 LED - tipo alto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 10W 1500lm 4000K IP66 esterni residenziali grafite