Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51063139
Cod. Produttore
51063139
Cod. EAN
8012952159424

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 875 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 10 W
  • Classe isolamento: II
  • Indice protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Serie: 1797
La famiglia Faro 5 LED è progettata per illuminare con discrezione ed eleganza gli spazi esterni, valorizzando percorsi, aree verdi e ambienti architettonici. Questo modello alto, con un'altezza di 875 mm e un diametro di 180 mm, è realizzato in alluminio estruso con finitura grafite, garantendo resistenza e durabilità. Il diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, assicura una distribuzione della luce uniforme e confortevole. Dotato di una sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1425 lumen, offre un'efficienza luminosa elevata di 143 lm/W. Il prodotto è certificato con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, adatto quindi anche ad ambienti esterni esposti a condizioni difficili. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il Faro 5 LED garantisce un'illuminazione affidabile e di lunga durata, ideale per creare ambienti esterni accoglienti e funzionali. Descrizione del produttore: Faro 5 LED - tipo alto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

10 W

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 10W 3000K IP66 IK10 Esterni Residenziali alto grafite