Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51062039
Cod. Produttore
51062039
Cod. EAN
8012952159417

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 5 W
  • Flusso luminoso: 712 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Serie: 1796 - Faro 5 LED
La famiglia Faro 5 LED è progettata per illuminare con eleganza e discrezione gli spazi esterni, valorizzando percorsi, aree verdi e architetture grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza. Questo faro di tipo basso, con corpo in alluminio estruso di colore grafite e diffusore in policarbonato trasparente antiabbagliamento, garantisce una luce calda a 3000 K con un flusso luminoso di 712 lumen e un consumo energetico di soli 5 watt. La sua struttura robusta, resistente agli urti (IK10) e agli agenti atmosferici (IP66), è completata da una verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Dotato di valvola anticondensa e connettore stagno per il collegamento, questo apparecchio assicura un’illuminazione confortevole e sicura, ideale per ambienti esterni che richiedono design e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Faro 5 LED - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

345 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 5W 3000K IP66 IK10 Esterni Residenziali Grafite