Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51062000
Cod. Produttore
51062000
Cod. EAN
8012952152050

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 5 W
  • Flusso luminoso: 750 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Durata LED: 50.000 h L90 B10
  • Serie: 1796 - Faro 5 LED
Il Faro 5 LED modello DS51062000 è una soluzione d'illuminazione esterna che coniuga eleganza e funzionalità. Realizzato con corpo in alluminio estruso dal design cilindrico di diametro 180 mm e rifinito con verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, è ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici. Il diffusore trasparente in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente garantisce una distribuzione luminosa precisa e confortevole. Il faro integra una sorgente luminosa LED da 5 watt con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 750 lumen, assicurando un'efficienza luminosa di 150 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è adatto anche ad ambienti esterni esposti. È dotato di valvola di ricircolo aria e connettore impermeabile per il collegamento in linea. La sua classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica RG0. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per qualsiasi contesto esterno. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro 5 LED - tipo basso

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

345 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 5W 4000K IP66 IK10 Esterni Grafite