Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51065500
Cod. Produttore
51065500
Cod. EAN
8012952187601

Informazioni di prodotto

FARO 5 1794 LED 4W CLD GRAFITE
Il faro 5 AS, codice 510655-00, è una soluzione di illuminazione esterna progettata per garantire discrezione ed eleganza negli spazi esterni. Questo apparecchio a LED da 4W emette una luce con temperatura di colore di 4000 K e un flusso luminoso di 250 lumen, con un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici creando ambienti confortevoli e accoglienti. La struttura è realizzata in alluminio estruso con sezione cilindrica di 180 mm di diametro, mentre il diffusore è in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. La base di fissaggio è in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, disponibile anche con trattamento speciale per ambienti marini. Il faro offre una protezione elevata con grado IP66 e resistenza agli urti IK10, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Il design compatto con altezza di 345 mm e peso di 3,3 kg si adatta facilmente all’installazione in esterni. È dotato di valvola di ricircolazione aria e connettore stagna per il collegamento alla linea elettrica, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Questo prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e garantito per 5 anni, con etichetta energetica di classe C e sicurezza fotobiologica RG0. Descrizione del produttore: Faro 5 AS - tipo basso asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

345 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

4 W

Rendimento luminoso delle lampade

63 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 4W 4000K IP66 IK10 Esterni Grafite