Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS5110252191
Cod. Produttore
5110252191
Cod. EAN
8012952139846

Informazioni di prodotto

1798 LED 0,3W CLD CTL CORTEN

Documentazione tecnica

Il faro 1798 Faro 4 LED è caratterizzato da un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro 180 mm, che garantisce robustezza e durata. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione, comprendente pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, per una protezione ottimale. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK10 secondo EN60529, garantendo elevata resistenza a polvere, acqua e urti. Dotato di valvola di ricircolo aria e completo di presa-spina per un’installazione rapida, il faro utilizza un LED da 9 Watt con flusso luminoso di 484 lumen a 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80. La durata di vita stimata è di 50.000 ore (L80B20) con un intervallo di temperatura da -30° a +50° C. La finitura corten conferisce un aspetto estetico raffinato e resistente. Descrizione del produttore: FARO 4 1798 LED 9W CLD CORTENl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Faro LED 9W 484lm IP65 IK10 Esterni Cortèn robusto