Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51101100
Cod. Produttore
51101100
Cod. EAN
8012952200270

Informazioni di prodotto

FARO 4 1733 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro industriale progettato per applicazioni elettriche, dotato di lampada SAP-T da 70 watt con attacco CNR-L. La finitura in grafite conferisce resistenza e un aspetto moderno, ideale per ambienti tecnici e professionali che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. Questo faro garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per l'illuminazione di spazi industriali e commerciali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65