Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51101200
Cod. Produttore
51101200
Cod. EAN
8012952200355

Informazioni di prodotto

FARO 4 1733 JM-E 70 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro da esterno caratterizzato da un design compatto e moderno, con finitura grafite che conferisce un aspetto elegante e resistente. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione contro gli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Questo faro è perfetto per valorizzare spazi esterni grazie alla sua potenza luminosa e alla facilità di installazione, offrendo un'illuminazione affidabile e sicura.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65