Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51101008
Cod. Produttore
51101008
Cod. EAN
8012952126259

Informazioni di prodotto

FARO 4 1733 FLC 1X26T CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro progettato per l'illuminazione efficiente con una lampada fluorescente compatta da 26 watt. La struttura in colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per ambienti interni che richiedono una luce diffusa e di qualità. Questo faro elettrico garantisce un'installazione semplice e una lunga durata, combinando funzionalità e design per soluzioni di illuminazione affidabili e performanti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65