Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51102100
Cod. Produttore
51102100
Cod. EAN
8012952299557

Informazioni di prodotto

FARO 4 1732 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro industriale a scarica a sodio con potenza di 70 watt, caratterizzato da un design compatto e finitura grafite. Ideale per applicazioni di illuminazione esterna e industriale, offre un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia SAP-T. La struttura robusta garantisce resistenza alle condizioni ambientali, rendendolo adatto a installazioni in ambienti esigenti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65