Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS5110220016
Cod. Produttore
5110220016
Cod. EAN
8012952043037

Informazioni di prodotto

FARO 4 1732 JM-E 70 CNR-L GRAFITE LR
Descrizione del produttore: Faro elettrico con design compatto e finitura grafite, ideale per installazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre una luce potente e uniforme per ambienti interni ed esterni. La sua struttura robusta assicura protezione contro gli agenti esterni, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP54