Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51102008
Cod. Produttore
51102008
Cod. EAN
8012952126105

Informazioni di prodotto

FARO 4 1732 FLC 1X26T CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Faro con design compatto e moderno, caratterizzato da una struttura in grafite che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per l’illuminazione elettrica, è dotato di una lampada 1X26T che assicura un’illuminazione efficace e uniforme. Questo faro è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e il materiale di qualità lo rendono adatto a diverse installazioni, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65