Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51026000
Cod. Produttore
51026000
Cod. EAN
8012952084221

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 5 W LED
  • Flusso luminoso: 424 lm
  • Protezione: IP65, IK10
  • Classe isolamento: II
  • Serie: 1533
La famiglia Faro è progettata per illuminare con discrezione ed eleganza gli spazi esterni. Il modello 1533 - Faro 2 LED tipo basso, con altezza di 500 mm e diametro di 100 mm, è realizzato con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica e calotta in pressofusione, verniciato in colore grafite con un ciclo a polvere resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV. Il diffusore è in policarbonato trasparente, rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. La base di attacco a terra è in nylon rinforzato, infrangibile. È dotato di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea. La sorgente luminosa LED da 5W offre un flusso luminoso di 424 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, garantendo un'efficienza luminosa di 85 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il faro ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK10, adatto per ambienti esterni anche in condizioni difficili. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e il prodotto è marcato CE, conforme alle norme EN60598-1 e EN60529. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione valorizza percorsi, aree verdi e spazi architettonici creando ambienti confortevoli e accoglienti. Descrizione del produttore: Faro 2 LED - tipo basso

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

100 mm

altezza/profondità

500 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 8W 424lm IP65 IK10 Esterni Residenziali Grafite