Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51006000
Cod. Produttore
51006000
Cod. EAN
8012952084207

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 5 W
  • Flusso luminoso: 424 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP65, IK10
  • Dimensioni: 900x100 mm
  • Serie: 1531
Il faro 2 LED modello 1531 è una soluzione di illuminazione esterna progettata per coniugare discrezione ed eleganza. Realizzato con un corpo in alluminio estruso di forma cilindrica e un diffusore in policarbonato trasparente, resistente alla polvere, questo apparecchio garantisce durata e affidabilità anche in ambienti esterni grazie alla protezione IP65 e alla resistenza agli urti IK10. La finitura grafite, ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere con resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilizzazione ai raggi UV, assicura un aspetto raffinato e durevole. Il faro integra una lampada LED da 8W con temperatura di colore 4000K, un flusso luminoso di 424 lumen e un’efficienza luminosa di 85 lm/W, offrendo un’illuminazione precisa e confortevole per percorsi, aree verdi e spazi architettonici. È dotato di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento in linea, garantendo facilità di installazione e sicurezza. La classe di isolamento è II, con un fattore di potenza superiore a 0,9, e la durata della sorgente luminosa LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La sua altezza è di 900 mm, con un diametro di 100 mm e un peso di 3 kg. La conformità alle norme CE e la classe di sicurezza fotobiologica RG0 assicurano standard elevati di qualità e sicurezza. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro 2 LED - tipo alto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

100 mm

altezza/profondità

900 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 8W 4000K IP65 per esterni grafite cilindrico