Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51005900
Cod. Produttore
51005900
Cod. EAN
8012952084191

Informazioni di prodotto

FARO 2 1530 FLC 2X9S CN-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Il faro DS51005900 è caratterizzato da un corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro 100 mm e calotta in pressofusione, che garantisce robustezza e durata nel tempo. Il diffusore è realizzato in plexiglas trasparente, rigato internamente e liscio esternamente, con proprietà antipolvere per mantenere una luce chiara e uniforme. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione, comprendente pretrattamento superficiale, cataforesi epossidica resistente alla corrosione e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, assicurando protezione contro agenti atmosferici e nebbie saline. Il portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G23 è progettato per garantire affidabilità elettrica. L’alimentazione è a 230V/50 Hz con cablaggio in cavo rigido da 0,50 mm² con guaina PVC-HT resistente a 90°C, conforme alle norme CEI 20-20, e morsettiera 2P+T per conduttori fino a 2,5 mm². Il faro è dotato di base e tirafondi per interramento, conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP54 e IK03, ideale per installazioni esterne che richiedono resistenza e sicurezza. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e moderno. La potenza totale assorbita è di 25 W con lampade FLC 2x9S. Descrizione del produttore: FARO 2 1530 FLC 2X9S CN-L GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G23

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

Faro LED 25W 2x9S IP54 esterno grafite robusto