Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51065200
Cod. Produttore
51065200
Cod. EAN
8012952189391

Informazioni di prodotto

FARO 1795 LED 11W CLD GRAFITE
La famiglia Faro è progettata per illuminare gli spazi esterni con discrezione ed eleganza, offrendo diverse altezze per adattarsi a vari contesti mantenendo un'identità estetica coerente. Questo faro di tipo alto asimmetrico è caratterizzato da una struttura in alluminio estruso di sezione cilindrica con diametro di 180 mm e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di tecnologia LED da 11 W con flusso luminoso di 670 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantisce un’illuminazione efficiente e duratura fino a 50.000 ore. La resistenza meccanica è elevata (IK10) e il grado di protezione IP66 lo rende adatto anche ad ambienti esterni esposti. Include valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0. Questo faro è ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici, creando ambienti confortevoli e accoglienti con un design moderno e funzionale. Descrizione del produttore: Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

11 W

Rendimento luminoso delle lampade

61 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 11W 670lm IP66 Esterni Asimmetrico Grafite