Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51065100
Cod. Produttore
51065100
Cod. EAN
8012952189407

Informazioni di prodotto

FARO 1795 LED 8W CLD GRAFITE
La lampada Faro 1795 LED 8W CLD in colore grafite è progettata per l'illuminazione esterna con un design discreto ed elegante. Realizzata con corpo in alluminio estruso a sezione cilindrica di 180 mm di diametro, presenta un diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. La base di fissaggio è in alluminio pressofuso, con un ciclo di verniciatura a polvere che garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il faro è dotato di tecnologia LED da 8 W con flusso luminoso di 500 lumen, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, che assicura una luce naturale e confortevole. La protezione meccanica è IK10 e il grado di protezione IP66, rendendolo resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il prodotto è dotato di valvola di ricircolazione aria e connettore stagno per il collegamento in linea. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Questo faro garantisce un'illuminazione efficiente e durevole, con una vita utile della sorgente LED di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. L'altezza totale è di 875 mm, con un peso di 5,6 kg. La lampada è conforme alle norme CE e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

875 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

8 W

Rendimento luminoso delle lampade

63 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 8W 500lm IP66 IK10 Esterno Grafite