Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51061000
Cod. Produttore
51061000
Cod. EAN
8012952123739

Informazioni di prodotto

FARO 1239 LED 9W CLD GRAFITE
Il faro LED modello 1239 è progettato per l'illuminazione discreta ed elegante di spazi esterni, valorizzando percorsi, aree verdi e contesti architettonici con una luce confortevole e accogliente. Realizzato con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica dal diametro di 180 mm e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, è resistente agli urti (IK10) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. La verniciatura a polvere a base poliestere garantisce elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Equipaggiato con valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea, monta una sorgente luminosa LED da 9 W con flusso luminoso di 1050 lumen e temperatura colore di 4000 K, assicurando un'efficienza luminosa di 117 lm/W e una lunga durata fino a 50000 ore. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0, ed è garantito 5 anni. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile adatto a diversi ambienti esterni. Descrizione del produttore: Faro LED - tipo alto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

1100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 9W 1050lm IP66 per esterni colore grafite