Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51060039
Cod. Produttore
51060039
Cod. EAN
8012952163988

Informazioni di prodotto

FARO 1238 LED 9W CLD GRAF. 3000K
Il faro LED 1238 è una soluzione elegante e discreta per l'illuminazione di spazi esterni, caratterizzata da un design compatto con corpo cilindrico in alluminio estruso di colore grafite e un diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. Dotato di tecnologia LED da 9W con temperatura colore di 3000K e un'efficienza luminosa di 111 lm/W, garantisce un flusso luminoso di 998 lumen, ideale per valorizzare percorsi, aree verdi e spazi architettonici con un'illuminazione confortevole e accogliente. La struttura è resistente agli urti (IK10) e agli agenti atmosferici (IP66), con una base in alluminio pressofuso e un ciclo di verniciatura a polvere poliesterica resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il faro è dotato di valvola di ricircolazione dell'aria e connettore stagno per il collegamento, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. La durata del LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa combinazione di materiali e caratteristiche tecniche lo rende ideale per applicazioni esterne che richiedono qualità, durata e un'estetica raffinata. Descrizione del produttore: Faro LED - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

510 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Faro LED 9W 3000K IP66 IK10 Esterni Percorsi Aree Verdi