Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51060000
Cod. Produttore
51060000
Cod. EAN
8012952123722

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 510 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 9 W
  • Flusso luminoso: 1050 lm
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Serie: 1238 Faro LED
La lampada Faro LED 1238 è progettata per illuminare con discrezione ed eleganza gli spazi esterni, valorizzando percorsi, aree verdi e contesti architettonici. Realizzata con corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica dal diametro di 180 mm e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, è resistente agli agenti atmosferici grazie alla verniciatura a polvere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV. Dotata di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento in linea, garantisce un flusso luminoso di 1050 lumen con una potenza di 9 watt e una temperatura colore di 4000 K. La sua elevata efficienza luminosa di 117 lm/W, la classe di isolamento II e la protezione meccanica IK10 e IP66 la rendono ideale per ambienti esterni esigenti. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile, mentre la durata della sorgente LED è garantita per 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e l’apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 con etichetta energetica E. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Faro LED - tipo basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

180 mm

altezza/profondità

510 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faro LED 9W 1050lm IP66 IK10 Esterni Residenziali Grafite